CHF 940.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'016.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 49 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 495 kN |
Statische Belastung | 470 kN |
Referenzdrehzahl | 3.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |