FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU320-E-XL-M1

  • ERIKS:23220192
  • Hersteller:NU320-E-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 872.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 943.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
450 kN
Statische Belastung
425 kN
Referenzdrehzahl
3.35 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 320 ECM

  • ERIKS:23768248
  • Manufacturer:NU 320 ECM

CHF 874.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 944.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026