CHF 466.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 504.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Statische Belastung | 380 kN |
Referenzdrehzahl | 3.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 4700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 412.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026