CHF 653.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 706.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 370 kN |
Statische Belastung | 350 kN |
Referenzdrehzahl | 3.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |