FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU318-E-XL-M1

  • ERIKS:23220186
  • Hersteller:NU318-E-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 653.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 706.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
370 kN
Statische Belastung
350 kN
Referenzdrehzahl
3.65 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 318 ECM

  • ERIKS:23768235
  • Manufacturer:NU 318 ECM

CHF 698.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 754.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026