FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU317-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835233
  • Hersteller:167401900030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 343.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
320 kN
Statische Belastung
300 kN
Referenzdrehzahl
3.9 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 317 ECP/C3

  • ERIKS:23768232
  • Manufacturer:NU 317 ECP/C3

CHF 329.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026