FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU317-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835232
  • Hersteller:167401810030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 589.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
325 kN
Referenzdrehzahl
3.8 rpm
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 317 ECM/C3

  • ERIKS:23768228
  • Manufacturer:NU 317 ECM/C3

CHF 630.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 681.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026