CHF 254.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 4.15 rpm |
Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 246.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026