FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU315-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668017
  • Hersteller:167401300000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
4.15 rpm
Grenzdrehzahl
5900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 315 ECP

  • ERIKS:23768217
  • Manufacturer:NU 315 ECP

CHF 246.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026