FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU315-E-XL-M1

  • ERIKS:11668016
  • Hersteller:167400840000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 429.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 464.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
4.15 rpm
Grenzdrehzahl
7600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 315 ECM

  • ERIKS:23768214
  • Manufacturer:NU 315 ECM

CHF 457.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026