FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU314-E-XL-M1

  • ERIKS:11668014
  • Hersteller:192482450000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
242 kN
Statische Belastung
222 kN
Referenzdrehzahl
4.5 rpm
Grenzdrehzahl
8200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 314 ECM

  • ERIKS:23768207
  • Manufacturer:NU 314 ECM

CHF 424.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026