CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.04inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 214 kN |
Statische Belastung | 191 kN |
Referenzdrehzahl | 4.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 170.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026