FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU312-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835222
  • Hersteller:167399900030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
157 kN
Referenzdrehzahl
5.2 rpm
Grenzdrehzahl
7400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 312 ECP/C3

  • ERIKS:23768196
  • Manufacturer:NU 312 ECP/C3

CHF 147.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026