CHF 230.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 177 kN |
Statische Belastung | 157 kN |
Referenzdrehzahl | 5.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 9600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |