FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU312-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835221
  • Hersteller:167399490030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
157 kN
Referenzdrehzahl
5.2 rpm
Grenzdrehzahl
9600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 312 ECM/C3

  • ERIKS:23768193
  • Manufacturer:NU 312 ECM/C3

CHF 318.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026