FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU311-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668009
  • Hersteller:167399220000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.75inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
139 kN
Referenzdrehzahl
5.5 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 311 ECP

  • ERIKS:23768188
  • Manufacturer:NU 311 ECP

CHF 130.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026