CHF 266.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 159 kN |
Statische Belastung | 139 kN |
Referenzdrehzahl | 5.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 10400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 289.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026