CHF 126.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Referenzdrehzahl | 6 rpm |
Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 107.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026