CHF 215.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Referenzdrehzahl | 6 rpm |
Grenzdrehzahl | 11600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 273.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026