CHF 110.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 99 kN |
Referenzdrehzahl | 6.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 86.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026