CHF 187.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 99 kN |
Referenzdrehzahl | 6.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 12800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 251.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026