FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU307-E-XL-M1

  • ERIKS:23220155
  • Hersteller:NU307-E-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
76 kN
Statische Belastung
63 kN
Referenzdrehzahl
7.9 rpm
Grenzdrehzahl
16400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 307 ECM

  • ERIKS:23768159
  • Manufacturer:NU 307 ECM

CHF 213.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026