CHF 125.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 48 kN |
Referenzdrehzahl | 8.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 18500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |