FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU306-E-XL-M1

  • ERIKS:11668000
  • Hersteller:190085200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
48 kN
Referenzdrehzahl
8.9 rpm
Grenzdrehzahl
18500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 306 ECM

  • ERIKS:12716325
  • Manufacturer:NU 306 ECM

CHF 172.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026