CHF 44.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 37.5 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Referenzdrehzahl | 11.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 17200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 46.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026