CHF 111.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 37.5 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Referenzdrehzahl | 11.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 25500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |