CHF 42.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Referenzdrehzahl | 13.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 22500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |