CHF 14'717.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'909.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 92 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.81 kN |
Statische Belastung | 2.7 kN |
Referenzdrehzahl | 830 rpm |
Grenzdrehzahl | 1730 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |