CHF 10'665.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'529.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 85 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.6 kN |
Statische Belastung | 2.33 kN |
Referenzdrehzahl | 920 rpm |
Grenzdrehzahl | 1860 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |