CHF 9'739.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'528.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.4 kN |
Statische Belastung | 2.02 kN |
Referenzdrehzahl | 1.02 rpm |
Grenzdrehzahl | 2020 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |