CHF 8'707.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'412.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.35 kN |
Statische Belastung | 1.89 kN |
Referenzdrehzahl | 1.11 rpm |
Grenzdrehzahl | 2100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |