CHF 5'884.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'360.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1140 kN |
Statische Belastung | 1610 kN |
Referenzdrehzahl | 1220 rpm |
Grenzdrehzahl | 2320 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |