




CHF 2'576.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'784.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 55 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Referenzdrehzahl | 1.72 rpm |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |