FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU238-E-M1

  • ERIKS:11667995
  • Hersteller:190048930000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'879.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'113.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
55 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
680 kN
Statische Belastung
930 kN
Referenzdrehzahl
1.72 rpm
Grenzdrehzahl
3050 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 238 ECM

  • ERIKS:13200576
  • Manufacturer:NU 238 ECM

CHF 2'034.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'199.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026