CHF 1'845.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'994.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 52 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 730 kN |
Statische Belastung | 830 kN |
Referenzdrehzahl | 1850 rpm |
Grenzdrehzahl | 3750 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'768.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'911.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026