CHF 23'562.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 25'471.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 175 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 3.5 kN |
Statische Belastung | 5.2 kN |
Referenzdrehzahl | 590 rpm |
Grenzdrehzahl | 1640 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |