CHF 19'575.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 21'161.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 165 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 3.1 kN |
Statische Belastung | 4.5 kN |
Referenzdrehzahl | 660 rpm |
Grenzdrehzahl | 1780 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |