CHF 14'467.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'639.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 155 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.6 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Referenzdrehzahl | 750 rpm |
Grenzdrehzahl | 1940 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |