CHF 12'420.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'426.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 145 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.35 kN |
Statische Belastung | 3.35 kN |
Referenzdrehzahl | 830 rpm |
Grenzdrehzahl | 2110 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |