CHF 9'200.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'946.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 138 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2040 kN |
Statische Belastung | 2900 kN |
Referenzdrehzahl | 940 rpm |
Grenzdrehzahl | 2330 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |