FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU234-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835197
  • Hersteller:192458740030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'862.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'012.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
52 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
700 kN
Statische Belastung
780 kN
Referenzdrehzahl
1970 rpm
Grenzdrehzahl
3850 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 234 ECM/C3

  • ERIKS:13202131
  • Manufacturer:NU 234 ECM/C3

CHF 1'493.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'614.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026