CHF 9'834.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'631.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 132 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.89 kN |
Statische Belastung | 2.65 kN |
Referenzdrehzahl | 1.01 rpm |
Grenzdrehzahl | 2440 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |