CHF 5'310.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'741.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 114 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.3 kN |
Statische Belastung | 1.8 kN |
Referenzdrehzahl | 1.35 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |