CHF 2'240.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'422.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 86 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 930 kN |
Statische Belastung | 1.01 kN |
Referenzdrehzahl | 1.98 rpm |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |