FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2322-E-XL-M1

  • ERIKS:11667989
  • Hersteller:192451570000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'882.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'034.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
790 kN
Statische Belastung
870 kN
Referenzdrehzahl
2.2 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig