CHF 1'603.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'732.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 73 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 720 kN |
Referenzdrehzahl | 2.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'343.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'452.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026