FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU232-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835193
  • Hersteller:167394260030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'556.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'682.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
48 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
590 kN
Statische Belastung
670 kN
Referenzdrehzahl
2.16 rpm
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 232 ECM/C3

  • ERIKS:12138914
  • Manufacturer:NU 232 ECM/C3

CHF 1'268.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'371.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026