CHF 825.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 892.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 580 kN |
Referenzdrehzahl | 2.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 4700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 641.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 693.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026