FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2316-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667979
  • Hersteller:167392560000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 493.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 533.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
420 kN
Statische Belastung
425 kN
Referenzdrehzahl
3.45 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2316 ECP

  • ERIKS:23768096
  • Manufacturer:NU 2316 ECP

CHF 463.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026