CHF 791.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 855.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 420 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Referenzdrehzahl | 3.45 rpm |
Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |